€33.42
Ex VAT
€39.77
Inc VAT
Product Details
Product Specification
Set Şurubelniţe cu Mâner Combinat şi Canelat
Şapte şurubelniţe “testate sub tensiune” plus cinci şurubelniţe pentru ingineri şi electricieni neizolate. Se livrează în portofel din plastic transparent.
Setul de 12 piese conţine (mm):
Ne-izolate:
În cruce: Nr.2 x 1/4” fante de compensare. Nr.0 x 75, Nr.1 x 100, Nr.2 x 100.
Evazat: 6.3 Scurt.
Paralel: 4.8 x 75, 4.8 x 150 şi 4.8 x 250.
Testate sub tensiune:
Paralel: 2.5 x 85, 4.0 x 100, 5.5 x 125 şi 6.5 x 150.
Attribute | Value |
---|---|
Brand | Kennedy |
Dimensiune vârf | 4.0mm 4.8mm 5.5mm 6.3mm 6.5mm No.0 No.1 |
EAN | 5036140121102 |
ECLASS Code | 21040401 |
Lungime lamă | 100 150 250 75 85mm |
Număr de piese | 12 |
Tip de şurubelnițe | Set de șurubelnițe pentru electricieni |
Tip vârf | Paralele Phillips Plate: |
UNSPSC Code | 27111728 |