SKU:
KEN5944825K
MPN:
TBT5203-X
€388.32
Ex VAT
€462.10
Inc VAT
Product Details
Product Specification
Product Documents
• 3 sertare plus compartiment superior
• capacitate de încărcare de 20 kg per sertar
• Compartiment superior mare pentru obiecte mari
• Construcție rigidă și finisaj vopsit durabil pentru o durată lungă de viață a dulapului
• Sertare complet blocabile pentru securitate suplimentară
• Mânere cu prindere ușoare pentru transport ușor
• Construcție de oțel sudată și nituită pentru rezistență și rigiditate
• Panouri laterale cu pereți dubli pentru rezistență
• Vopsea epoxidică pulbere pentru rezistență la abraziune și coroziune
• Balama de pian pe întreaga lățime pentru un capac cu compartiment superior durabil
• Glisoare sertar cu rulmenți cu eliberare rapidă pentru acces ușor
• Include tava, garnituri de sertar și covoraș pentru compartimentul superior
• Lada poate fi combinată cu dulapuri cu role, dacă este necesar pentru depozitare maximă
Attribute | Value |
---|---|
Adeziune magnetică | No |
Brand | KennedyPro |
Capacitate de încărcare a sertarului | 20kg |
Culoare | Roşu |
EAN | 5036140468757 |
ECLASS Code | 21100490 |
Gama de produse | Gama profesională |
Înălţime totală | 585mm |
Lăţimea totală | 445mm |
Lungime totală | 684mm |
Masa: | 38kg |
Material | Steel |
Maximum Weight Capacity | 130kg |
Nr. Piesei MFR | TBT5203-X |
Număr de sertare | 3 |
Roll Weight | 60kg |
Siguranţă | Sistem central de blocare |
Tip produs | Cufăr pentru unelte |
UNSPSC Code | 24112401 |