€31.21
Ex VAT
€37.14
Inc VAT
Product Details
Product Specification
• Fabricat din oțel carbon cu un corp din aliaj de aluminiu și un manșon din PVC pentru durabilitate și rezistență maximă
• Mânerul ergonomic permite o acțiune de compresie cu o singură mână
• Poate lucra cu cuie din aluminiu, cuie din oțel și cuie din oțel inoxidabil pentru versatilitate maximă
• Furnizat cu 5 duze de diferite dimensiuni pentru a vă asigura că aveți duza potrivită la îndemână, indiferent de aplicație
Attribute | Value |
---|---|
Brand | Kennedy |
Duzele furnizate | 2.4 3.2 4.0 4.8 6.4mm |
EAN | 5036140482111 |
ECLASS Code | 21043090 |
Lungime totală | 250mm |
Masa: | 1470g |
Numărul de duze | 5 |
Pentru utilizare cu | Cuie nituri din oțel Nituri de aluminiu: |
Tip produs | Mașini de nituit |
UNSPSC Code | 27112402 |