€52.18
Ex VAT
€62.09
Inc VAT
Product Details
Product Specification
Product Documents
Bară de săpat din oțel pentru puț de prospectare din bară de oțel de înaltă calitate tratat termic cu un vârf de daltă și un cap deflector. Sapa pentru puț de prospectare are un cap ciupercă de 60 mm la un capăt și o muche înclinată cu daltă la celălalt. Se folosește frecvent pentru a săpa găuri mici în pământ.
Lungime totală: 1800 mm
Dimensiune lamă: 230 x 60 mm
Greutate: 8.00 kg
Attribute | Value |
---|---|
Brand | Sitesafe |
EAN | 5036140228290 |
ECLASS Code | 21041000 |
Greutate individuală | 8kg |
Izolaţie | No |
Lățime lamă | 60mm |
Lungime | 1800mm |
Lungime lamă | 230mm |
Material mâner | Oțel |
Materialul lamei | Carbon Steel |
Tipul acțiunii | Săpat |
UNSPSC Code | 27112013 |
Warranty | No |