Sitesafe

POST HOLE AUGER 150MM/6IN DIAMETER

SKU:

SSF5226567C

MPN:

S63124

€54.05

Ex VAT

€64.32

Inc VAT

IN STOCK (50+)

    Product Details

    Asigură un mijloc facil ne-mecanic de creare a găurilor la ridicarea pilonilor pentru garduri. Când este rotit în sensul acelor de ceasornic, spirala cu diametrul de 150 mm face o gaură în pământ sau argilă, cu o adâncime reglabilă a găurii potrivită lungimii pilonului ce urmează a fi fixat.
    Lungime totală: 1100mm
    Dimensiune lamă: 340 x 160mm diametru.
    Greutate: 3.35kg


    Product Documents
    Product Specification
    Attribute
    Value

    Brand

    Sitesafe

    EAN

    5036140228283

    ECLASS Code

    21041000

    Finisare/acoperire lamă

    No Coating

    Greutate individuală

    3.35kg

    Izolaţie

    No

    Lățime lamă

    160mm

    Lungime

    1100mm

    Lungime lamă

    340mm

    Material mâner

    Oțel

    Materialul lamei

    Carbon Steel

    Tipul acțiunii

    Tirbușon

    UNSPSC Code

    27112013

    Warranty

    No