€7.88
Ex VAT
€9.38
Inc VAT
Age Restricted -Only available online to Trade Customers. Non-Trade customers can collect but must provide proof of ID.find out more
Product Details
Product Specification
O gamă de cleşti pliabili cu lame stil „cuţit - stilou". Prezintă cuţite, deschizători cutii/sticle, pile de metal/lemn (cu tăiere unică şi dublă), şurubelniţe, dălţi, lame fierăstrău, rigle, îndoitoare de sârmă, curăţătoare de solzi, unelte de îndepărtare a cârligelor etc. Ideal pentru inginerii de întreţinere, entuziaşti DIY, pescari şi pasionaţi. Produs din oţel de cea mai bună calitate.
MTM610: 6 lame - 10 funcţii
Construcţie integrală din inox, cleşti cu arc, lame uşor de deschis. Se pliază la dimensiune compactă: 20 x 70mm.
Dimensiuni generale cleşte: 105 x 320 mm.
Funcţii:
Lamă cuţit mini cu vârf de 35 mm, şurubelniţă plată de 5 x 25mm, deschizător sticle cu şurubelniţă plată de 2mm, pilă de tăiere plată unică/dublă cu sistem de îndepărtare a cârligului, berbec de 35 mm, deschizător conserve, cleşti cu falcă dinţată, fălci de tăiere sârmă, deschizător cu retur cu arc, inel cheie.
Attribute | Value |
---|---|
Brand | Senator |
Culoare mâner | Argint |
EAN | 5036140012547 |
ECLASS Code | 21040602 |
Forma lamei | Drept |
Funcționarea lamei | Pliant |
Lungime totală | 320mm |
Material mâner | Oțel inoxidabil |
Materiale compatibile | Bandă adezivă Carton Film stretch Folie termocontractabilă Materiale plastice |
Materialul lamei | Oțel |
Nr. Piesei MFR | MTM610 |
Numărul de funcții | 10 |
Preferința mâinii | Mâna dreapta/stânga |
Reutilizare | Lamele cu utilizare multiplă/care nu pot fi înlocuite |
Tip | Scule multifuncționale |
Tipul muchiei lamei | Crenelat Standard |
UNSPSC Code | 27111504 |