noscriptKennedy 255mm/10" - Straight Jaw -Bi-Material Handle Grip Wrench LGW250 | Cromwell Tools

Kennedy

255mm/10" - Straight Jaw -Bi-Material Handle Grip Wrench

SKU:

KEN5587040K

MPN:

LGW250

€18.44

Ex VAT

€21.94

Inc VAT

IN STOCK (50+)

    Product Details

    Corpuri din oţel crom vanadiu rulat, fălci din oţel călit forjat în matriţă cu strat protector din nichel deschis rezistent la coroziune. Designul mânerului din material dublu permite utilizatorului să aplice forţa maximă cu un minim de efort. Presiunea de deschidere şi de prindere a fălcii poate fi reglată cu şurubul cu cap striat, prevăzut cu arc din sârmă pentru a asigura deschiderea eficientă a fălcilor. Mecanismul de blocare ţine cheia la loc odată reglată, lăsând ambele mâini libere.


    Product Specification
    Attribute
    Value

    Brand

    Kennedy

    Deschidere camă

    44mm

    EAN

    5036140025585

    ECLASS Code

    21040300

    ESD

    No

    Finisaj/Acoperire

    nichel

    Individual sau set

    Individual

    Izolaţie

    No

    Lungime camă

    250mm

    Lungime totală

    250mm

    Miniature

    No

    Non Sparking

    No

    Număr de piese

    1

    Stilul camei

    Drept

    Tip

    Clește cu prindere automată

    UNSPSC Code

    27112100

    VDE

    No