noscriptSenator 180mm/7" Curved Jaw High Strength Locking Grip Wrenches | Cromwell Tools

Senator

180mm/7" Curved Jaw High Strength Locking Grip Wrenches

SKU:

SEN5587170K

€7.67

Ex VAT

€9.13

Inc VAT

IN STOCK (50+)

    Product Details

    Chei de putere mare cu corpurile manufacturate din oţel crom vanadiu rulat cu fălci zimţate din oţel turnat şi întărit. Corpul este finisat cu nichel lucius şi prevăzut cu anticoroziune. Prinderea se poate ajusta de la şurubul cu cap striat. Cheile sunt echipate cu arc pentru a asigura deschiderea eficientă a fălcilor. Mecanismul de închidere menţine cheia odată ajustată, lăsând astfel ambele mâini libere.


    Chei de Prindere cu Falcă Curbată
    Mare putere


    Product Specification
    Attribute
    Value

    Brand

    Senator

    Capacitate de tăiere

    45mm

    Caracteristici speciale

    Clamping Workpieces

    Deschidere camă

    45mm

    EAN

    5036140160880

    ECLASS Code

    21040300

    ESD

    No

    Finisaj/Acoperire

    nichel

    Individual sau set

    Individual

    Izolaţie

    No

    Lungime camă

    30mm

    Lungime totală

    180mm

    Masa:

    330g

    Material camă

    Carbon Steel

    Material mâner

    Alloy Steel

    Miniature

    No

    Non Sparking

    No

    Număr de piese

    1

    Stilul camei

    Curbate

    Tip

    Clește cu prindere automată

    UNSPSC Code

    27112100

    VDE

    No

    Warranty

    1 Year