€36.61
Ex VAT
€43.57
Inc VAT
Product Details
Product Specification
• Mânerul ergonomic permite o manevrare confortabilă și un transfer ușor de putere de la mâner la fălci
• Izolarea cu două straturi de siguranță protejează împotriva curentului electric de până la 1000 de volți
• Freze de tăiere întărite prin inducție pentru o durată lungă de viață
• Fabricate din oțel de calitate întărite cu ulei pentru un produs de încredere
• Orificiul mare de tăiere permite tăierea mai multor fire sau fire mai groase
• IEC 60900
Attribute | Value |
---|---|
Brand | Kennedy |
Caracteristici speciale | Izolat multistrat |
Deschidere camă | 2.7mm |
EAN | 5036140497313 |
ECLASS Code | 21040300 |
Finisaj/Acoperire | Placat cu crom |
Izolaţie | Da |
Lungime totală | 180mm |
Material camă | Oțel |
Standarde Met | IEC 60900 |
Stilul camei | Serrated |
Tip | Clești |
UNSPSC Code | 27112100 |