Kennedy

12" STRAIGHT NOSE EXTERNAL CIRCLIP PLIERS 85-165mm

SKU:

KEN5586670K

€33.07

Ex VAT

€39.35

Inc VAT

IN STOCK (50+)

    Product Details

    Model European
    Crom vanadiu de calitate industrială întărit şi călit. Mânere cu pernă din PVC. Arc elicoidal pentru ajutarea funcţionării. Lung. totală: 300mm (12”).


    Falca: Straight = Drept. 90° angled = Unghi 90°
    Tip: Internal = Intern. External = Extern


    Product Specification
    Attribute
    Value

    Brand

    Kennedy

    Deschidere camă

    165mm

    EAN

    5036140118430

    ECLASS Code

    21040300

    ESD

    No

    Finisaj/Acoperire

    Polished/Black Oxide

    Individual sau set

    Individual

    Izolaţie

    No

    Lungime camă

    64.6mm

    Lungime totală

    300mm

    Material camă

    Carbon Steel

    Material mâner

    PVC

    Miniature

    No

    Non Sparking

    Yes

    Număr de piese

    1

    Stilul camei

    Externe,

    Tip

    Clești circlip

    UNSPSC Code

    27112100

    VDE

    No