€112.74
Ex VAT
€134.16
Inc VAT
Product Details
Product Specification
Clichetă
Cleşti cu inel de opriretratate termic pentru reparaţii la echipamente mari. Vârfuri înlocuibile şi mecanism de blocare cu clichet cu arc pentru prinderea în siguranţă prin întindere a inelului. Acoperit cu praf negru. Vârfuri ganvanizate şi levier de blocare.
Mâner levier izolat. Total lung: 510mm (20”)
Falca: Straight = Drept. 90° angled = Unghi 90°
Tip: Internal = Intern. External = Extern
Attribute | Value |
---|---|
Brand | Kennedy |
Deschidere camă | 300mm |
EAN | 5036140118454 |
ECLASS Code | 21040300 |
ESD | No |
Finisaj/Acoperire | Paint |
Individual sau set | Individual |
Izolaţie | No |
Lungime camă | 65.8mm |
Lungime totală | 510mm |
Material camă | Oțel |
Miniature | No |
Non Sparking | Yes |
Număr de piese | 1 |
Stilul camei | Intern |
Tip | Clești circlip |
UNSPSC Code | 27112100 |
VDE | No |