noscriptKennedy 20" BENT NOSE INTERNAL CIRCLIP PLIERS 165-300mm | Cromwell Tools

Kennedy

20" BENT NOSE INTERNAL CIRCLIP PLIERS 165-300mm

SKU:

KEN5586710K

€112.74

Ex VAT

€134.16

Inc VAT

IN STOCK (48)

    Product Details

    Clichetă
    Cleşti cu inel de opriretratate termic pentru reparaţii la echipamente mari. Vârfuri înlocuibile şi mecanism de blocare cu clichet cu arc pentru prinderea în siguranţă prin întindere a inelului. Acoperit cu praf negru. Vârfuri ganvanizate şi levier de blocare.
    Mâner levier izolat. Total lung: 510mm (20”)


    Falca: Straight = Drept. 90° angled = Unghi 90°
    Tip: Internal = Intern. External = Extern


    Product Specification
    Attribute
    Value

    Brand

    Kennedy

    Deschidere camă

    300mm

    EAN

    5036140118461

    ECLASS Code

    21040300

    ESD

    No

    Finisaj/Acoperire

    Paint

    Individual sau set

    Individual

    Izolaţie

    No

    Lungime camă

    72.6mm

    Lungime totală

    510mm

    Material camă

    Oțel

    Miniature

    No

    Non Sparking

    Yes

    Număr de piese

    1

    Stilul camei

    Intern

    Tip

    Clești circlip

    UNSPSC Code

    27112100

    VDE

    No