€49.73
Ex VAT
€59.18
Inc VAT
Product Details
Product Specification
Realizaţi din oţel nichel crom de înaltă calitate cu muchii de tăiere polizate cu inducţie. Mânere dublu înmuiate din PVC pentru confortul şi controlul utilizatorului. Folosiţi pentru lucrări delicate, fine şi precise într-un mediu de producţie continuu. Retur încărcat cu arc pentru deschidere repetată rapidă şi confortul operatorului.
Set 6 piese
Se livrează într-o carcasă capitonată cu fermoar şi prindere elastică a uneltelor pentru a ţine cleştii şi taietoarele în siguranţă.
Conţinut:
1x Nas Plat - 130mm,
1x Nas Îndoit - 120mm,
1x Nas Lung - 130mm,
1x Nas Ac - 150mm,
1x Tăietoare
Laterale - 110mm,
1x Tăietoare Capăt -110mm.
Attribute | Value |
---|---|
Brand | Kennedy |
EAN | 5036140249271 |
ECLASS Code | 21040300 |
ESD | No |
Finisaj/Acoperire | Nickel |
Individual sau set | Set |
Izolaţie | No |
Lungime totală | 150mm |
Material camă | Chrome Nickel Steel |
Material mâner | PVC |
Miniature | Yes |
Non Sparking | No |
Număr de piese | 6 |
Stilul camei | Serrated Smooth |
Tip | Set clești |
UNSPSC Code | 27112100 |
VDE | No |