noscriptKennedy Plier Jaws to Suit 10in. Waterpump Pliers, Set of 2 D-112-JAW | Cromwell Tools

Kennedy

Plier Jaws to Suit 10in. Waterpump Pliers, Set of 2

SKU:

KEN5588930K

MPN:

D-112-JAW

€1.12

Ex VAT

€1.33

Inc VAT

IN STOCK (50+)

    Product Details

    Realizat din oţel crom vanadiu întărit şi călit cu finisaj rezistent chimic şi la coroziune. Mâner din vinil pentru confort şi control îmbunătăţit. Inserţii din plastic moale detaşabile permit componentelor delicate sau finisate să fie prinse fără a le distruge. Şanţ cu opt poziţii cu reglare a fălcii încărcată cu arc. Lungime totală: 250 mm. Capacitate: 40 mm


    Product Specification
    Attribute
    Value

    Brand

    Kennedy

    Caracteristici speciale

    Inserții din plastic cu prindere moale înlocuibile

    EAN

    5036140118973

    ECLASS Code

    21040300

    ESD

    No

    Finisaj/Acoperire

    Finisaj chimic

    Individual sau set

    Individual

    Izolaţie

    No

    Lungime totală

    150mm

    Material camă

    Oțel crom-vanadiu

    Miniature

    No

    Non Sparking

    No

    Număr de piese

    1

    Standarde Met

    None

    Stilul camei

    Crenelat

    Tip

    Fălci de clește

    UNSPSC Code

    27112100

    VDE

    No