noscriptKennedy-Pro Alici cu prindere reglabilă, anti-scânteie, de 150mm . | Cromwell Tools

Kennedy-Pro

Alici cu prindere reglabilă, anti-scânteie, de 150mm

SKU:

KEN5753895K

MPN:

.

€64.84

Ex VAT

€77.16

Inc VAT

IN STOCK (14)

    Product Details

    Uneltele rezistente la scântei sunt folosite pentru a elimina şansele focurilor sau exploziilor accidentale în medii potenţial combustibile sau explozibile. Ele rezistă la scânteile pe care o unealtă standard le-ar putea crea la lovirea suprafeţelor dure.
    Folosirea uneltelor rezistente la scântei este esenţială în multe aplicaţii industriale precum producţia petrolieră şi de substanţe chimice, operaţii de pulverizare în cabină, industria maritimă, industria minieră, industria hârtiei, sau în orice locaţie în care sunt prezenţi vapori inflamabili sau reziduuri combustibile. Uneltele de siguranţă sunt produse conform 25 HRC şi oferă o rezistenţă la rupere de 75-85kgf/mm2.
    Uneltele rezistente la scântei trebuie întreţinute cu atenţie specială. Curăţarea / recondiţionarea frecventă pentru a îndepărta particulele sau contaminanţii, ce pot afecta proprietăţile de rezistenţă la scânteie este esenţială.


    Cleşti cu Îmbinare cu Şanţ
    Fălcile dinţate cu îmbinare cu pivot glisant ce permite o gamă largă de deschideri ale fălcii.


    Product Specification
    Attribute
    Value

    Brand

    Kennedy-Pro

    Deschidere camă

    25mm

    EAN

    5036140406964

    ECLASS Code

    21040300

    Individual sau set

    Individual

    Izolaţie

    No

    Lungime totală

    150mm

    Miniature

    No

    Non Sparking

    Yes

    Număr de piese

    1

    Stilul camei

    Serrated

    Tip

    Clește articulare antiscânteie

    UNSPSC Code

    27112100

    VDE

    No