noscriptKennedy 110mm/4.1/2" ESD MICRO DI AG CUTTING PLIERS M4522 | Cromwell Tools

Kennedy

110mm/4.1/2" ESD MICRO DI AG CUTTING PLIERS

SKU:

KEN5589060K

MPN:

M4522

€12.76

Ex VAT

€15.18

Inc VAT

IN STOCK (50+)

    Product Details

    Mânerele cu disipare descarcă în siguranţă energia electrică, reducând posibilitatea distrugerii elementelor sensibile. Designul mânerului din material dublu permite utilizatorului să aplice forţa maximă cu un minim de efort. Acestea sunt produse din miez din polipropilenă pentru rezistenţă şi durabilitate cu un strat exterior termoplastic moale pentru prindere confortabilă anti-alunecare.


    KEN-558-9060K - Micro Tăietoare diagonală
    KEN-558-9080K - Tăietoare diagonală
    KEN-558-9120K - Nas Plat
    KEN-558-9130K - Nas Lung
    KEN-558-9150K - Nas Ac
    KEN-558-9160K - Nas Îndoit


    Product Specification
    Attribute
    Value

    Brand

    Kennedy

    Capacitate de tăiere

    De la 1.2 la 1.6

    Deschidere camă

    1.6mm

    EAN

    5036140043527

    ECLASS Code

    21040300

    ESD

    Yes

    Finisaj/Acoperire

    Polished

    Individual sau set

    Individual

    Izolaţie

    No

    Lungime camă

    11.3mm

    Lungime totală

    110mm

    Material camă

    Drop Forged Carbon Steel

    Material mâner

    Rubber

    Miniature

    Yes

    Non Sparking

    No

    Număr de piese

    1

    Stilul camei

    Diagonal

    Tip

    Clești pentru tăiere diagonală

    UNSPSC Code

    27112100

    VDE

    No