noscriptSenator 6.0mm (SET OF 27) LETTER PUNCHES | Cromwell Tools

Senator

6.0mm (SET OF 27) LETTER PUNCHES

SKU:

SEN5603600K

€57.79

Ex VAT

€68.77

Inc VAT

IN STOCK (44)

    Product Details

    Calitate standard, cu putere de până la 800 N/mm2.
    Rezistenţa la gravare: 58 – 60 HRC. Tipuri de caractere conform DIN 1451.


    Product Specification
    Attribute
    Value

    Brand

    Senator

    Descrierea caracterului

    A până la Z

    EAN

    5036140008083

    ECLASS Code

    21040704

    Finisaj/Acoperire

    Placat cu nichel

    Înălțimea caracterului

    6.0mm

    Include:

    Litere: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z

    Lungime totală

    75mm

    Material

    Oţel carbon

    Număr de piese

    27

    Set Descriere

    Litere de la A la Z

    Standarde Met

    DIN 1451

    Tipul scrisorii de impresie

    Standard

    Tipul ștampilei

    Ştampilă de mână

    UNSPSC Code

    27112305