noscriptSenator 6.0mm (SET OF 9) FIGURE PUNCHES | Cromwell Tools

Senator

6.0mm (SET OF 9) FIGURE PUNCHES

SKU:

SEN5601600K

€19.32

Ex VAT

€22.99

Inc VAT

IN STOCK (38)

    Product Details

    Calitate standard, cu putere de până la 800 N/mm2.
    Rezistenţa la gravare: 58 – 60 HRC. Tipuri de caractere conform DIN 1451.


    Product Specification
    Attribute
    Value

    Brand

    Senator

    Descrierea caracterului

    0 la 9

    EAN

    5036140008021

    ECLASS Code

    21040704

    Finisaj/Acoperire

    Placat cu nichel

    Înălțimea caracterului

    6.0mm

    Include:

    Numere: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6/9, 7, 8

    Lungime totală

    75mm

    Material

    Oţel carbon

    Număr de piese

    9

    Set Descriere

    Numere de la 0 la 9

    Standarde Met

    DIN 1451

    Tipul scrisorii de impresie

    Standard

    Tipul ștampilei

    Ştampilă de mână

    UNSPSC Code

    27112305