noscriptSenator 5.0mm (SET OF 27) LETTERPUNCHES | Cromwell Tools

Senator

5.0mm (SET OF 27) LETTERPUNCHES

SKU:

SEN5603500K

€53.61

Ex VAT

€63.80

Inc VAT

IN STOCK (18)

    Product Details

    Calitate standard, cu putere de până la 800 N/mm2.
    Rezistenţa la gravare: 58 – 60 HRC. Tipuri de caractere conform DIN 1451.


    Product Specification
    Attribute
    Value

    Brand

    Senator

    Descrierea caracterului

    A până la Z

    EAN

    5036140008076

    ECLASS Code

    21040704

    Finisaj/Acoperire

    Placat cu nichel

    Înălțimea caracterului

    5.0mm

    Include:

    Litere: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z

    Lungime totală

    64mm

    Material

    Oţel carbon

    Număr de piese

    27

    Set Descriere

    Litere de la A la Z

    Standarde Met

    DIN 1451

    Tipul scrisorii de impresie

    Standard

    Tipul ștampilei

    Ştampilă de mână

    UNSPSC Code

    27112305