noscriptKennedy LETTER-T 3mm INTERCHANGEABLE STAMP | Cromwell Tools

Kennedy

LETTER-T 3mm INTERCHANGEABLE STAMP

SKU:

KEN5608390K

€3.73

Ex VAT

€4.44

Inc VAT

IN STOCK (4)

    Product Details

    Poansoane cu marcare alfabetică şi numerică realizate din oţel carbon cu precizie cu finisaj placat cu nichel. Pentru producerea a opt până la zece imprimări uniforme curate la un impact, potrivit pentru toate marcajele de lot şi de uz general. Cleşti pentru a
    permite manipularea uşoară a blocurilor de caractere individuale. Suportul caracterelor cu mâner striat are un scut de mână din plastic rezistent la impact pentru a redirecţiona forţa loviturilor eşuate departe de mână prevenind accidentarea. Cheie hexagonală pentru operarea şurubului de retenţie a caracterelor şi 100 de caractere şi spaţii conform utilizării celei mai comune. Vezi schema pentru conţinutul exact al caracterului. Se livrează într-o carcasă din plastic căptuşit cu spumă.


    Poansoane litere individuale
    A se folosi cu matriţă de dedesubt. Înălţime 3mm


    Product Specification
    Attribute
    Value

    Brand

    Kennedy

    Descrierea caracterului

    T

    EAN

    5036140297289

    ECLASS Code

    21040704

    Finisaj/Acoperire

    Placat cu nichel

    Înălțimea caracterului

    3.0mm

    Lungime totală

    19mm

    Material

    Oţel carbon

    Număr de piese

    1

    Tipul scrisorii de impresie

    Indentare pozitivă

    Tipul ștampilei

    Caracterul Fount

    UNSPSC Code

    27112305