noscriptKennedy Set de 7 prize cu patrat de 1 inch Drive Impact, 1 inch Square Drive . | Cromwell Tools

Kennedy

Set de 7 prize cu patrat de 1 inch Drive Impact, 1 inch Square Drive

SKU:

KEN5839193K

MPN:

.

€139.36

Ex VAT

€165.84

Inc VAT

IN STOCK (50+)

    Product Details

    Tubulare De Impact Dimensiuni: 27, 30, 32, 33, 36, 41 şi 46mm.


    Product Specification
    Attribute
    Value

    Brand

    Kennedy

    Dimensiune transmisie

    1in.

    Dimensiuni capete tubulare:

    27 mm 30 mm 32 mm 33 mm 36 mm 41 mm 46 mm

    EAN

    5036140469938

    ECLASS Code

    21040190

    Finisaj/Acoperire

    Oxid negru

    Lungime totală

    78mm

    Material

    Oțel crom molibden

    Număr de piese

    7

    Numărul de puncte

    6

    Setați tipul

    Capete tubulare impact

    Sistem de mărime

    Metric

    Tip de biți

    Hex

    Tipul de transmisie

    Pătrat

    UNSPSC Code

    27111703