€76.63
Ex VAT
€91.19
Inc VAT
Product Details
Product Specification
Capete TX (lungime 55 mm): T40, T45, T47, T50, T55, T60, T70. Capete tubulare TX: E10, E11, E12, E14, E16, E18, E20, E22, E24. Conform standardului DIN 3129. Livrat în cutie de depozitare robustă, din plastic rezistent la impact.
Attribute | Value |
---|---|
Brand | Kennedy |
Dimensiune transmisie | 1/2in. |
Dimensiuni capete tubulare: | E11 E12 E14 E16 E18 E20 E22 E24 T45 T47 T55 T60 T70 |
EAN | 5036140468849 |
ECLASS Code | 21040190 |
Finisaj/Acoperire | Oxid negru |
Lungime totală | 45 55mm |
Material | Oțel crom molibden |
Număr de piese | 16 |
Numărul de puncte | 6 |
Setați tipul | Capete tubulare impact |
Sistem de mărime | Cheie Torx Plus |
Tip de biți | Cheie Torx Plus |
Tipul de transmisie | Pătrat |
UNSPSC Code | 27111703 |