noscriptKennedy Set de chei tubulare de impact de 1/2 inch, 9 piese, metric . | Cromwell Tools

Kennedy

Set de chei tubulare de impact de 1/2 inch, 9 piese, metric

SKU:

KEN5839210K

MPN:

.

€32.45

Ex VAT

€38.62

Inc VAT

IN STOCK (50+)

    Product Details

    Set de 9 bucăți
    • Fabricat din oțel crom-molibden de cea mai înaltă calitate pentru durabilitate optimă
    • Capetele tubulare sunt în mod clar gravate cu dimensiunea pentru o identificare ușoară și rapidă


    Dimensiuni capete tubulare: 10, 12, 13, 14, 17, 19, 24, 27, 30 mm


    Product Specification
    Attribute
    Value

    Brand

    Kennedy

    Dimensiune transmisie

    1/2in.

    Dimensiuni capete tubulare:

    10 mm 12 mm 13 mm 17 mm 24 mm 30 mm

    EAN

    5036140467200

    ECLASS Code

    21040190

    Finisaj/Acoperire

    Oxid negru

    Material

    Oțel crom molibden

    Număr de piese

    9

    Numărul de puncte

    6

    Setați tipul

    Capete tubulare impact

    Sistem de mărime

    Metric

    Tip de biți

    Hex

    Tipul de transmisie

    Pătrat

    UNSPSC Code

    27111703