€87.09
Ex VAT
€103.64
Inc VAT
Product Details
Product Specification
Capetele tubulare sunt confecţionate din oţel crom-molibden de cea mai înaltă calitate, dimensiunea acestora fiind clar marcată cu laser pentru identificare uşoară şi rapidă. Cutie de transport dură şi rezistentă la impact. În conformitate cu: Metric DIN 3129, Inch SAE, Standardul federal SUA GGG-W-660A.
18 Piese Set - Metric
Lungime standard: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 27, 30 şi 32mm.
Attribute | Value |
---|---|
Brand | Kennedy |
De asemenea sunt incluse: | Geantă de transport rezistentă la impact |
Dimensiune transmisie | 1/2in. |
Dimensiuni capete tubulare: | 11 mm 12 mm 13 mm 14 mm 15 mm 16 mm 17 mm 18 mm 19 mm 20 mm 24 mm 26 mm 27 mm 30 mm 32 mm |
EAN | 5036140467217 |
ECLASS Code | 21040190 |
Finisaj/Acoperire | Oxid negru |
Lungime totală | 38 (13) 45mm |
Material | Oțel crom molibden |
Nr. Piesei MFR | 5839215K |
Număr de piese | 18 |
Numărul de puncte | 6 |
Setați tipul | Capete tubulare impact |
Sistem de mărime | Metric |
Tip de biți | Hex |
Tipul de transmisie | Pătrat |
UNSPSC Code | 27111703 |