€53.08
Ex VAT
€63.17
Inc VAT
Product Details
Product Specification
Product Documents
Din oţel carbon întărit cu mâner dual material în T pentru comfort şi extra putere. Suportul cu cap rotund se poate folosi la unghiuri de până la 30° grade în zone cu acces îngust şi capul scurt hex e ideal pentru atunci când e nevoie de o forţă mai mare de strângere. Capul lung e rotund şi cel scurt simplu. Finisaj negru oxidat. Fabricat conform ISO2936/DIN911.
8 Piece Set
Conţine: 2.0, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8 şi 10mm.
Attribute | Value |
---|---|
Brand | KennedyPro |
Dimensiunea vârfului (mm) | 10 2 2.5 3 5 6 8mm |
EAN | 5036140051997 |
ECLASS Code | 21049090 |
Izolaţie | No |
Material dinți | Oțel |
Număr de piese | 8 |
Sistem metric şi imperial | Metric |
Stilul mânerului | Mâner T |
Tip vârf | Balend |
Tipul pachetului | Set |
UNSPSC Code | 27111710 |