€6.97
Ex VAT
€8.29
Inc VAT
2 Variations Available
Product Details
Product Specification
Product Documents
Metric - 9 Piese conţine: 1.5 x 45, 2 x 50, 2.5 x 56, 3 x 63, 4 x 70, 5 x 79, 6 x 90, 8 x 100 şi 10 x 112mm.
Inch - 10 Piese conţine: 1/16” x 1 3/4”, 5/64” x 1 7/8”, 3/32” x 2”, 1/8” x 2 1/4”, 5/32” x 2 1/2”, 3/16” x 2 3/4”, 7/32” x 3”, 1/4” x 3 1/4”, 5/16” x 3 3/4” şi 3/8” x 4 1/4”.
Attribute | Value |
---|---|
Brand | Kennedy |
Dimensiunea vârfului (mm) | 10mm |
EAN | 5036140017344 |
ECLASS Code | 21049090 |
Izolaţie | No |
Material dinți | Oțel crom-vanadiu |
Număr de piese | 9 |
Sistem metric şi imperial | Metric |
Stilul mânerului | L-mâner |
Tip vârf | Hex |
Tipul pachetului | Set |
UNSPSC Code | 27111710 |