€4.26
Ex VAT
€5.07
Inc VAT
8 Variations Available
Product Details
Product Specification
Din oţel carbon întărit cu mâner dual material în T pentru comfort şi extra putere. Suportul cu cap rotund se poate folosi la unghiuri de până la 30° grade în zone cu acces îngust şi capul scurt hex e ideal pentru atunci când e nevoie de o forţă mai mare de strângere. Capul lung e rotund şi cel scurt simplu. Finisaj negru oxidat. Fabricat conform ISO2936/DIN911.
Attribute | Value |
---|---|
Brand | KennedyPro |
Dimensiunea vârfului (mm) | 2mm |
EAN | 5036140051911 |
ECLASS Code | 21049090 |
Izolaţie | No |
Material dinți | Oțel |
Număr de piese | 1 |
Sistem metric şi imperial | Metric |
Stilul mânerului | L-mâner |
Tip vârf | Mingea hexagonală |
Tipul pachetului | Simplu |
UNSPSC Code | 27111710 |