noscriptKennedy 10/12" ADJUSTABLE HACKSAW FRAME | Cromwell Tools

Kennedy

10/12" ADJUSTABLE HACKSAW FRAME

SKU:

KEN5380650K

€18.68

Ex VAT

€22.23

Inc VAT

IN STOCK (50+)

    Product Details

    Mâner în formă de D turnat in matritapentru confortul şi controlul utilizatorului. Cadru din oţel tubular acoperit cu răşină epoxidică pentru rezistenţă şi rigiditate. Lama poate fi setată la 900 faţă de cadru pentru a permite tăierea în zonele cu acces limitat. Întindere a lamei cu piuliţă fluture. Acceptă lame de 250 mm (10”) şi 300 mm (12”). Se livrează împreună cu lamă HSS tare de 3000mm (12”) 18tpi.


    Product Documents
    Product Specification
    Attribute
    Value

    Adâncime gât:

    100mm

    Brand

    Kennedy

    Dimensiunea dinților de ferăstrău

    18TPI

    EAN

    5036140115187

    ECLASS Code

    21042201

    Forma mânerului

    În formă de D

    Izolaţie

    No

    Lungime lamă

    250mm

    Lungime totală

    475mm

    Material cadru

    Oțel

    Material mâner

    Aluminiu turnat sub presiune

    Materiale compatibile

    Materiale plastice

    Materialul lamei

    Bimetalică

    Poziții

    90°°

    Stil de reglare a tensiunii

    Manuale

    Tip

    Cadru de fierăstrău

    UNSPSC Code

    27111508