noscriptKennedy Fibreglass Shaft 4lb Club Hammer | Cromwell Tools

Kennedy

Fibreglass Shaft 4lb Club Hammer

SKU:

KEN5255760K

€17.50

Ex VAT

€20.82

Inc VAT

OUT OF STOCK

    Product Details

    Ciocanele grele sunt forjate complet şi tratate la cald cu faţă plată şi muchie teşită pentru a fi folosite cu daltă, spărgător de cărămidă, burghiu în stea şi cuie de zidărie.


    Coadă din fibră de sticlă
    Cu prindere de cauciuc texturat rezistentă la alunecări. Coadă şi prinderea se combină pentru a amortiza impactul transmis prin mâna şi încheietura utilizatorului. Reduce oboseala operatorului şi riscul de rănire repetitivă prin luxaţie (RSI). Rezistenţa ridicată a cozii şi conexiunii fac ca acest ciocan să fie practic indestructibil.


    Product Documents
    Product Specification
    Attribute
    Value

    Brand

    Kennedy

    Caracteristici speciale

    Rezistentă la vibrații.

    EAN

    5036140028630

    ECLASS Code

    21040901

    Greutatea capului

    1815g

    Lungime totală

    270mm

    Material cap

    Oțel forjat prin picurare

    Materialul arborelui

    Fibră de sticlă

    Materialul feței

    Oțel

    Număr de piese

    1

    Tip

    Ciocan cu bulgări

    UNSPSC Code

    27111602