noscriptKennedyPro Ciocan cu cap sferic rezistent la scântei de 1,1/2 lb, Al-Bronz H-3g | Cromwell Tools

KennedyPro

Ciocan cu cap sferic rezistent la scântei de 1,1/2 lb, Al-Bronz

SKU:

KEN5753040K

MPN:

H-3g

€75.63

Ex VAT

€90.00

Inc VAT

OUT OF STOCK

    Product Details

    Uneltele rezistente la scântei sunt folosite pentru a elimina şansele focurilor sau exploziilor accidentale în medii potenţial combustibile sau explozibile. Ele rezistă la scânteile pe care o unealtă standard le-ar putea crea la lovirea suprafeţelor dure.
    Folosirea uneltelor rezistente la scântei este esenţială în multe aplicaţii industriale precum producţia petrolieră şi de substanţe chimice, operaţii de pulverizare în cabină, industria maritimă, industria minieră, industria hârtiei, sau în orice locaţie în care sunt prezenţi vapori inflamabili sau reziduuri combustibile. Uneltele de siguranţă sunt produse conform 25 HRC şi oferă o rezistenţă la rupere de 75-85kgf/mm2.
    Uneltele rezistente la scântei trebuie întreţinute cu atenţie specială. Curăţarea / recondiţionarea frecventă pentru a îndepărta particulele sau contaminanţii, ce pot afecta proprietăţile de rezistenţă la scânteie este esenţială.


    Ciocane cu Cap Sferic
    Se foloseşte cu răngi, perforatoare, nituri şi pentru formarea metalului. Mâner din lemn de esenţă tare cu finisaj neted.


    Product Specification
    Attribute
    Value

    Brand

    KennedyPro

    Caracteristici speciale

    Anti-scânteie

    EAN

    5036140124998

    ECLASS Code

    21040901

    Greutatea capului

    680g

    Lungime totală

    340mm

    Material cap

    Oxid de aluminiu

    Materialul arborelui

    Lemn

    Materialul feței

    Oxid de aluminiu

    Număr de piese

    1

    Tip

    Ciocan cu cap sferic

    UNSPSC Code

    27111602