€84.84
Ex VAT
€100.96
Inc VAT
Product Details
Product Specification
Cleşte de seritizare de mare putere cu o selcţie de conectroare electrice preizolate. Legături de cabluri şi bandă izolatoare. Cleştele de sertizare are fălci de oţel laminat cu mânere întărite de PVC. Pentru sertizat terminale izolate: canal roşu- 0.5 - 1.00mm2, canal albastru: 1.5 - 2.5mm2, canal galben: 4.0 - 6.0mm2.
Livrat în casetă compartimentată, două încuietoare laterale şi mâner.
Attribute | Value |
---|---|
Brand | Kennedy |
Capacitate | Conector Roșu: 0.5 - 1.00mm² |
Conector compatibil | Terminale izolante |
EAN | 5036140064508 |
ECLASS Code | 21040301 |
Include: | (12) Conectori Inelari - Albastru - 4mm (12) Conectori Inelari - Albastru - 5mm (12) Conectori Tubulari Tip Push-On - Feminin - Galbeni (13) Conectori inelari - Roșii - 4mm (13) Conectori inelari - Roșii - 5mm (25) Conectori bulgăre - Bărbat - Albastru (25) Conectori bulgăre - Bărbat - Roșu (25) Conectori bulgăre - Femeie - Albastru (25) Conectori de pini înșurubați - Bărbat - Roșu (25) Conectori furtun - Albastru (25) Conectori furtun - Roșu (25) Conectori rapidi tip lamelar - Bărbat - Roșu (25) Conectori rapidi tip lamelar - Femeie - Roșu Crimper cu clichet pentru sarcini grele Furnizat într-o husă montată |
Individual sau set | Set |
Izolaţie | No |
Lungime totală | 220mm |
Material camă | Oțel |
Material mâner | PVC |
Materialul sculei | Oțel |
Non Sparking | No |
Număr de piese | 552 |
Pentru a se potrivi | Insulated terminals up to 6.0mm² |
Tip | Clești de sertizare |
UNSPSC Code | 27111518 |
VDE | No |