noscriptKennedy Organizator pentru carcasă de service cu 4 piese 00200 | Cromwell Tools

Kennedy

Organizator pentru carcasă de service cu 4 piese

SKU:

KEN5932380K

MPN:

00200

€69.59

Ex VAT

€82.81

Inc VAT

IN STOCK (50+)

    Product Details

    Unitate de depozitare robustă pentru cutii organizatoare ce pot fi blocate, ce se ridică şi se glisează. Sistemul extensibil permite ataşarea unităţilor deasupra sau în lateral. Cutiile au capac translucid pentru selectarea conţinutului şi separatoare de compartimente ce pot fi aşezate în mai multe poziţii. Utilizată pentru a depozita până la 4 cutii de service.
    Dimensiuni (L x W x H): 425 x 350 x 375mm. Sarcina maximă: 6kg.
    Se recomandă suprapunerea simultană a maximum trei organizatoare.


    Product Specification
    Attribute
    Value

    Brand

    Kennedy

    EAN

    5036140035744

    Înălţime totală

    375mm

    Lăţimea totală

    350mm

    Lungime totală

    425mm

    Material produs

    Plastic rezistent la impact

    Numărul de compartimente

    16

    Tip

    Truse service

    UNSPSC Code

    24112401