PCL

TSP1T15 Professional Tyre Safety Pack, Tyre Pressure/Tread Depth

SKU:

PCL2594852F

MPN:

TSP1T15

€46.61

Ex VAT

€55.47

Inc VAT

IN STOCK (3)

    Product Details

    Diferite manometre de măsurare a presiunii pneurilor care încorporează un dispozitiv cu autoreglare, permițând citirea presiunii atunci când manometrul de presiune a pneurilor este scos din supapa pneurilor. Include o șaibă de etanșare pentru a asigura fiabilitatea, o clemă de buzunar și un capac de protecție detașabil.


    Product Specification
    Attribute
    Value

    Brand

    PCL

    Caracteristici suplimentare

    Tyre Pressure Gauge. Available with either the TPG1 or TPG20 tyre pressure gauge. Incorporates a self-adjusting friction device which enables the pressure to be read when the tyre pressure gauge is removed from the tyre valve. A positive sealing washer ensures reliability. Integral pocket clip and removable protective cap. The TPG1 has an angled head which is designed to fit onto the valve at 90 degrees. The TPG20 has an in-line head which is used where direct access to the tyre valve is required. Tyre Tread Depth Gauge. Supplied with a TDG16 Tyre Tread Depth Gauge. Features a 1.6mm illegal tyre tread depth mark. VOSA approved.

    EAN

    5014875104331

    ECLASS Code

    21049090

    Greutate individuală

    145g

    Nr. Piesei MFR

    TSP1T15

    Tip produs

    Indicatorul adâncimii benzii de rulare a anvelopei

    UNSPSC Code

    27140000