noscriptKennedy Restricție de flux 8mm-G1/4 M/T KFRE8-2MT K/FIT O/F SC2200F0208 | Cromwell Tools

Kennedy

Restricție de flux 8mm-G1/4 M/T KFRE8-2MT K/FIT O/F

SKU:

KEN2914060K

MPN:

SC2200F0208

€11.33

Ex VAT

€13.48

Inc VAT

OUT OF STOCK

    Product Details

    Pentru inserarea rapidă şi simplă a tubului. Design compact şi uşor cu un sistem
    bine încercat de reţinere a tubului. Filetele în formă de con au un sigiliu de
    refolosire, iar filetele paralele au o acoperitoare din cauciuc. Corpul este fabricat
    din alamă acoperită cu nichel, răşină acetală, PBT cu inel de reţinere din inox, tub sigiliu din nitril şi colier de deschidere de tub din răşină acetală. Gamă presiune: -0.9bar min la +10bar max. Gamă temp: -20°C min la +70°C max. Tub: nailon, poliuretan.


    Product Specification
    Attribute
    Value

    Brand

    Kennedy

    Caracteristici suplimentare

    Fir conic masculin

    Dimensiune

    8mm-G1/4mm

    EAN

    5036140105447

    Material

    Oțel inoxidabil

    UNSPSC Code

    40141700