noscriptKennedy Manometru de presiune 50mm DIA.x 0-4 BAR AT9812 | Cromwell Tools

Kennedy

Manometru de presiune 50mm DIA.x 0-4 BAR

SKU:

KEN2598360K

MPN:

AT9812

€8.15

Ex VAT

€9.70

Inc VAT

IN STOCK (50+)

    Product Details

    Echipate cu un filet G1/8 din alama, pot şi folosite pentru a măsură în psi şi bar, şi pot fi fixate direct în orice filtru regulator. Disponibile în două marimi de ecran- 40 şi 50 mm, construite din plastic dur ABS. Dispozitive de fixare pe spate.


    Product Documents
    Product Specification
    Attribute
    Value

    Brand

    Kennedy

    Diametrul feței

    50mm

    Dimensiunea portului

    G3/8 (Hexagonal)

    EAN

    5036140103184

    ECLASS Code

    27294290

    Locația conexiunii transmisiei

    Centrul din spate

    Măsurarea presiunii maxime

    4 bari

    Măsurarea presiunii minime

    0 bar

    Materialul cutiei

    Materiale plastice

    Precizie:

    ±2.5%

    Tip de Manometru

    Presiune

    UNSPSC Code

    27131600