noscriptKennedy Manometru de presiune 40mm DIA.x 0-12 BAR AT9711 | Cromwell Tools

Kennedy

Manometru de presiune 40mm DIA.x 0-12 BAR

SKU:

KEN2598240K

MPN:

AT9711

€8.15

Ex VAT

€9.70

Inc VAT

IN STOCK (27)

    Product Details

    Echipate cu un filet G1/8 din alama, pot şi folosite pentru a măsură în psi şi bar, şi pot fi fixate direct în orice filtru regulator. Disponibile în două marimi de ecran- 40 şi 50 mm, construite din plastic dur ABS. Dispozitive de fixare pe spate.


    Product Documents
    Product Specification
    Attribute
    Value

    Brand

    Kennedy

    Diametrul feței

    40mm

    Dimensiunea portului

    G3/8 (Hexagonal)

    EAN

    5036140103153

    ECLASS Code

    27294290

    Locația conexiunii transmisiei

    Centrul din spate

    Măsurarea presiunii maxime

    12 bară

    Măsurarea presiunii minime

    0 bar

    Materialul cutiei

    Materiale plastice

    Precizie:

    ±2.5%

    Tip de Manometru

    Presiune

    UNSPSC Code

    27131600