Gama InstantAir de cuplaje și adaptoare sunt fitinguri cu baionetă originale Broomwade.
Alezaj nominal: 5.6mm.
Curgere maximă: 54cfm @100lbf/in².
Presiune de lucru maximă: 17bar (250lbf/in²).
Interval de temperatură: -20°C - 80°C.
Cuplaje: cuplaje tip baionetă din oțel, ce previne deconectarea accidentală. Folosit pentru majoritatea aplicațiilor fixe cu aer comprimat, deși se recomandă adaptoarele cu pivotare pentru aplicații cu furtunuri.