noscriptPCL AC75JM Iso B12 Couplings R1/2 Masculin AC75JM | Cromwell Tools

PCL

AC75JM Iso B12 Couplings R1/2 Masculin

SKU:

PCL2591530C

MPN:

AC75JM

€30.45

Ex VAT

€36.24

Inc VAT

OUT OF STOCK

    Product Details

    Această gamă de adaptoare oferă caracteristici excelente pentru aplicații industriale în care acest profil de adaptor este necesar.


    Calibru nominal: 5,5 mm.
    Debit la 6 bari: 1,100 l/min
    Presiunea maximă de lucru: 35 bar / 508 psi
    Adaptoare: Seria ISO B12
    Interschimbabile: Cejn 310, Hanson 3000, Legris 24, Rectus 23/24


    Product Specification
    Attribute
    Value

    Brand

    PCL

    Dimensiune filet

    1/4in.

    EAN

    5014875331300

    ECLASS Code

    27294290

    Material

    Oțel

    Nr. Piesei MFR

    AC75JM

    Tip produs

    Mufă de cuplare

    UNSPSC Code

    27131613