noscriptPCL Adaptor XF, Diametru Furtun 4mm PCL2591110E | Cromwell Tools

PCL

Adaptor XF, Diametru Furtun 4mm

SKU:

PCL2591110E

MPN:

PCL2591110E

€5.24

Ex VAT

€6.24

Inc VAT

OUT OF STOCK

    Product Details

    Cuplajele XF și adaptoarele oferă caracteristici excelente de curgere asigurând un atelier cu flux de aer crescut și eficiență crescută a uneltelor. Construcție din oțel cu finisaj rezistent la coroziune pentru durată de viață mai lungă. Rata de debit mare - 130cfm la 100lbf/in², oferă eficiență sporită uneltei. Umăr din oțel pentru a preveni deconectarea accidentală.
    Alezaj nominal: 7.4mm.
    Rata de debit @ 6bar: 2200l/min @ 0.5bar p.d. Presiune de lucru maximă: 35 bar. (508lbf/in²).
    Gama de temperatură: -40°C - 100°C.


    Product Specification
    Attribute
    Value

    Brand

    PCL

    Dimensiune filet

    4mm

    EAN

    5014875360775

    ECLASS Code

    27294290

    Fir standard

    Alezaj

    Material

    Oțel

    Nr. Piesei MFR

    AA7109

    Tipul firului

    Piesă de coadă

    UNSPSC Code

    27131613