noscriptKennedy Conector BR/CONN 4mm - M5 M/P KC4-5MP KEN-FIT ECP4 M5 | Cromwell Tools

Kennedy

Conector BR/CONN 4mm - M5 M/P KC4-5MP KEN-FIT

SKU:

KEN2912370K

MPN:

ECP4 M5

€1.81

Ex VAT

€2.15

Inc VAT

IN STOCK (10)

    Product Details

    Pentru inserarea rapidă şi simplă a tubului. Design compact şi uşor cu un sistem
    bine încercat de reţinere a tubului. Filetele în formă de con au un sigiliu de
    refolosire, iar filetele paralele au o acoperitoare din cauciuc. Corpul este fabricat
    din alamă acoperită cu nichel, răşină acetală, PBT cu inel de reţinere din inox, tub sigiliu din nitril şi colier de deschidere de tub din răşină acetală. Gamă presiune: -0.9bar min la +10bar max. Gamă temp: -20°C min la +70°C max. Tub: nailon, poliuretan.


    Product Specification
    Attribute
    Value

    Brand

    Kennedy

    EAN

    5036140104969

    ECLASS Code

    27294290

    UNSPSC Code

    27131613