noscriptKennedy 20m Through Flow Air Hose Reel - 10mm Bore Hose | Cromwell Tools

Kennedy

20m Through Flow Air Hose Reel - 10mm Bore Hose

SKU:

KEN2585100K

€85.69

Ex VAT

€101.97

Inc VAT

IN STOCK (50+)

    Product Details

    Furtun pentru aer cu tambur deschis de 20m. Mecanism uşor de înfăşurare. Cu un tambur rezistent la impact mare şi cu pereţi de ghidare. Furtun pentru aer de 1/2" echipat cu două cleme de prindere şi mufe de legătură standard PCL pentru furtun de
    1/2". Presiune de lucru 15bar. Alimentarea axială permite scoaterea şi înfăşurarea furtunului în timpul funcţionării. Furnizat complet cu furtun de legătură pentru alimentare de 1,5m şi cârlige pentru montate pe perete.


    Product Documents
    Product Specification
    Attribute
    Value

    Brand

    Kennedy

    Culoare

    ALBASTRU

    Diametru interior

    10.0mm

    EAN

    5036140102743

    Lungime

    20m

    Material

    PVC

    Presiune maximă de lucru:

    300psi

    Temperatură maximă de funcționare (neplacate)

    60°C

    Temperatură minimă de operare

    -20°C

    UNSPSC Code

    40142002