€18.79
Ex VAT
€22.36
Inc VAT
54 Variations Available
Product Details
Product Specification
• Capete hexagonale de chei tubulare
• Filet ISO Metric
• Clasa 08.8 - rezistență medie la tracțiune din oțel carbon, călit și durificat
• Geometria nefavorabilă a capului reduce sarcina - prin urmare, simbolul pentru clasa aparținătoare (8.8) este precedat de „0”
• Similar cu șurubul cu cap DIN 912, dar cu o înălțime mai mică a capului și lăcaș hexagonal mai mic, utilizat în spații limitate
• Cu finisaj mat cu ulei din fabrică (negru) - Oferă rezistență pe raft dar nu protejează de coroziune în timpul utilizării
• Min. Încărcare maximă 580 MPA
• DIN 7984 / NEN 1601
Attribute | Value |
---|---|
Adâncimea capului | 8mm |
Brand | Fabory |
Cantitate cutie | 200 |
Caracteristici de transmisie | Capete hexagonale de chei tubulare |
CLASA: | 8.8 |
Diametrul capului | 13mm |
Dimensiune filet | M8 |
Dimensiunea capului motorului | 6mm |
Fir | Metric |
Forma capului | Canelură cilindrică |
Lungime | 16mm |
Material | Oțel |
Standarde Met | DIN 7984 |
Tratarea suprafeței | Plate |
UNSPSC Code | 31161501 |