SKU:
FAB6001459G
MPN:
51050.080.014
€45.50
Ex VAT
€54.14
Inc VAT
171 Variations Available
Product Details
Product Specification
• Potrivit pentru toate aplicațiile cu nivel ridicat de tracțiune pentru versatilitate
• Capul cu locaș permite o încărcare superioară și o menținere fermă
• Disponibil într-o gamă de lungimi toate cu o dimensiune a filetului M6 pentru a se potrivi nevoilor dumneavoastră
• Fabricate din oțel aliaj de clasă superioară pentru durabilitate maximă
• DIN 912
• ISO 4762
Attribute | Value |
---|---|
Adâncimea capului | 8mm |
Brand | Fabory |
Cantitate cutie | 200 |
Caracteristici de transmisie | Capete hexagonale de chei tubulare |
CLASA: | 70 |
Diametrul capului | 13mm |
Dimensiune filet | M8 |
Dimensiunea capului motorului | 6mm |
Fir | Metric |
Forma capului | Canelură cilindrică |
Lungime | 14mm |
Material | Oțel inoxidabil |
Standarde Met | DIN 912 |
Tratarea suprafeței | Plate |
UNSPSC Code | 31161501 |