noscriptFabory Șurub cu cap hexagonal M6 x 40 mm, cu filet complet, GR-12.9, Pachet de 200 07010.060.040 | Cromwell Tools

Fabory

Șurub cu cap hexagonal M6 x 40 mm, cu filet complet, GR-12.9, Pachet de 200

SKU:

FAB6004521B

MPN:

07010.060.040

€28.29

Ex VAT

€33.67

Inc VAT

OUT OF STOCK

    Product Details

    • Capete hexagonale de chei tubulare
    • Filet ISO Metric
    • Clasa 12.9 - Aliaj de oțel călit și durificat
    • Cap adânc pentru prindere optimă
    • Cu finisaj mat cu ulei din fabrică (negru) - Oferă rezistență pe raft dar nu protejează de coroziune în timpul utilizării
    • Min. Încărcare maximă 970 MPA
    • DIN 912/ISO 4762


    Product Specification
    Attribute
    Value

    Adâncimea capului

    6mm

    Brand

    Fabory

    Cantitate cutie

    200

    Caracteristici de transmisie

    Capete hexagonale de chei tubulare

    CLASA:

    12.9

    Diametrul capului

    10mm

    Dimensiune filet

    M6

    Dimensiunea capului motorului

    5mm

    Fir

    Metric

    Forma capului

    Canelură cilindrică

    Lungime

    40mm

    Material

    Oțel

    Standarde Met

    DIN 912

    Tratarea suprafeței

    Plate

    UNSPSC Code

    31161501