noscriptFabory Șurub cu cap hexagonal M5 x 80 mm, din oțel inoxidabil A2, GR-50, Pachet de 100 51050.050.080 | Cromwell Tools

Fabory

Șurub cu cap hexagonal M5 x 80 mm, din oțel inoxidabil A2, GR-50, Pachet de 100

SKU:

FAB6001452W

MPN:

51050.050.080

€76.18

Ex VAT

€90.65

Inc VAT

IN STOCK (5)

    Product Details

    • Potrivit pentru toate aplicațiile cu nivel ridicat de tracțiune pentru versatilitate
    • Capul cu locaș permite o încărcare superioară și o menținere fermă
    • Disponibil într-o gamă de lungimi toate cu o dimensiune a filetului M6 pentru a se potrivi nevoilor dumneavoastră
    • Fabricate din oțel aliaj de clasă superioară pentru durabilitate maximă
    • DIN 912
    • ISO 4762


    Product Specification
    Attribute
    Value

    Adâncimea capului

    5mm

    Brand

    Fabory

    Cantitate cutie

    200

    Caracteristici de transmisie

    Capete hexagonale de chei tubulare

    CLASA:

    50

    Diametrul capului

    8mm

    Dimensiune filet

    M5

    Dimensiunea capului motorului

    4mm

    Fir

    Metric

    Forma capului

    Canelură cilindrică

    Lungime

    80mm

    Material

    Oțel inoxidabil

    Standarde Met

    DIN 912

    Tratarea suprafeței

    Plate

    UNSPSC Code

    31161501