Fabory

Șurub cu cap hexagonal M30 x 220 mm, GR-12.9, Pachet de 2

SKU:

FAB6001222L

MPN:

07000.300.220

€29.03

Ex VAT

€34.55

Inc VAT

IN STOCK (11)

    Product Details

    • Fabricat din oțel aliaj clasa 12.9, care a fost călit și durificat pentru rezistență la coroziune și duritate în general
    • Cu o temperatură maximă de funcționare de 300 °C, făcându-l un produs robust
    • Disponibil într-o gamă largă de dimensiuni pentru a se potrivi nevoilor
    • Cap cu soclu adânc oferă încărcare optimă


    Product Specification
    Attribute
    Value

    Adâncimea capului

    30mm

    Brand

    Fabory

    Cantitate cutie

    2

    Caracteristici de transmisie

    Capete hexagonale de chei tubulare

    CLASA:

    12.9

    Diametrul capului

    45mm

    Dimensiune filet

    M30

    Dimensiunea capului motorului

    22mm

    Fir

    Metric

    Forma capului

    Canelură cilindrică

    Lungime

    220mm

    Material

    Oțel

    Standarde Met

    DIN 912

    Tratarea suprafeței

    Plate

    UNSPSC Code

    31161501