noscriptFabory Șurub cu cap hexagonal M3 x 40 mm, BZP (Zincat strălucitor), GR-8.8, Pachet de 200 07160.030.040 | Cromwell Tools

Fabory

Șurub cu cap hexagonal M3 x 40 mm, BZP (Zincat strălucitor), GR-8.8, Pachet de 200

SKU:

FAB6008064G

MPN:

07160.030.040

€22.18

Ex VAT

€26.39

Inc VAT

IN STOCK (2)

    Product Details

    • Capete hexagonale de chei tubulare
    • Filet ISO Metric
    • Clasa 12.9 - Aliaj de oțel călit și durificat
    • Cap adânc pentru prindere optimă
    • Finisaj strălucitor de zinc - Galvanizate pentru a preveni coroziunea
    • Mininim Încărcare maximă 970 MPA
    • DIN 912/ISO 4762


    Product Specification
    Attribute
    Value

    Adâncimea capului

    3mm

    Brand

    Fabory

    Cantitate cutie

    200

    Caracteristici de transmisie

    Capete hexagonale de chei tubulare

    CLASA:

    8.8

    Diametrul capului

    5.5mm

    Dimensiune filet

    M3

    Dimensiunea capului motorului

    2.5mm

    Fir

    Metric

    Forma capului

    Canelură cilindrică

    Lungime

    40mm

    Material

    Oțel aliat

    Standarde Met

    DIN 912 ISO 4762

    Tratarea suprafeței

    Plate

    UNSPSC Code

    31161501