noscriptFabory Șurub cu cap hexagonal M2.5 x 5 mm, GR-12.9, Pachet de 100 07000.025.005 | Cromwell Tools

Fabory

Șurub cu cap hexagonal M2.5 x 5 mm, GR-12.9, Pachet de 100

SKU:

FAB6000920X

MPN:

07000.025.005

€8.39

Ex VAT

€9.98

Inc VAT

IN STOCK (2)

    Product Details

    • Fabricat din oțel aliaj clasa 12.9, care a fost călit și durificat pentru rezistență la coroziune și duritate în general
    • Cu o temperatură maximă de funcționare de 300 °C, făcându-l un produs robust
    • Disponibil într-o gamă largă de dimensiuni pentru a se potrivi nevoilor
    • Cap cu soclu adânc oferă încărcare optimă


    Product Specification
    Attribute
    Value

    Adâncimea capului

    2.5mm

    Brand

    Fabory

    Cantitate cutie

    100

    Caracteristici de transmisie

    Capete hexagonale de chei tubulare

    CLASA:

    12.9

    Diametrul capului

    4.5mm

    Dimensiune filet

    M2.5

    Dimensiunea capului motorului

    2mm

    Fir

    Metric

    Forma capului

    Canelură cilindrică

    Lungime

    5mm

    Material

    Oțel

    Standarde Met

    DIN 912

    Tratarea suprafeței

    Plate

    UNSPSC Code

    31161501