€58.74
Ex VAT
€69.90
Inc VAT
322 Variations Available
Product Details
Product Specification
• Fabricat din oțel aliaj clasa 12.9, care a fost călit și durificat pentru rezistență la coroziune și duritate în general
• Cu o temperatură maximă de funcționare de 300 °C, făcându-l un produs robust
• Disponibil într-o gamă largă de dimensiuni pentru a se potrivi nevoilor
• Cap cu soclu adânc oferă încărcare optimă
Attribute | Value |
---|---|
Adâncimea capului | 14mm |
Brand | Fabory |
Cantitate cutie | 50 |
Caracteristici de transmisie | Capete hexagonale de chei tubulare |
CLASA: | 12.9 |
Diametrul capului | 21mm |
Dimensiune filet | M14 |
Dimensiunea capului motorului | 12mm |
Fir | Metric |
Forma capului | Canelură cilindrică |
Lungime | 90mm |
Material | Oțel |
Standarde Met | DIN 912 |
Tratarea suprafeței | Plate |
UNSPSC Code | 31161501 |