noscriptFabory Șurub cu cap hexagonal M10 x 16 mm, Cu cap redus, GR-8.8, Pachet de 200 07080.100.016 | Cromwell Tools

Fabory

Șurub cu cap hexagonal M10 x 16 mm, Cu cap redus, GR-8.8, Pachet de 200

SKU:

FAB6009091B

MPN:

07080.100.016

€29.08

Ex VAT

€34.61

Inc VAT

OUT OF STOCK

    Product Details

    • Capete hexagonale de chei tubulare
    • Filet ISO Metric
    • Clasa 08.8 - rezistență medie la tracțiune din oțel carbon, călit și durificat
    • Geometria nefavorabilă a capului reduce sarcina - prin urmare, simbolul pentru clasa aparținătoare (8.8) este precedat de „0”
    • Similar cu șurubul cu cap DIN 912, dar cu o înălțime mai mică a capului și lăcaș hexagonal mai mic, utilizat în spații limitate
    • Cu finisaj mat cu ulei din fabrică (negru) - Oferă rezistență pe raft dar nu protejează de coroziune în timpul utilizării
    • Min. Încărcare maximă 580 MPA
    • DIN 7984 / NEN 1601


    Product Specification
    Attribute
    Value

    Adâncimea capului

    10mm

    Brand

    Fabory

    Cantitate cutie

    200

    Caracteristici de transmisie

    Capete hexagonale de chei tubulare

    CLASA:

    8.8

    Diametrul capului

    16mm

    Dimensiune filet

    M10

    Dimensiunea capului motorului

    8mm

    Fir

    Metric

    Forma capului

    Canelură cilindrică

    Lungime

    16mm

    Material

    Oțel

    Standarde Met

    DIN 7984

    Tratarea suprafeței

    Plate

    UNSPSC Code

    31161501